Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

BTICINO - BTIAM4806CAV MATIX - PLACCA 6P COLORS AVORIO

BTICINO - BTIAM4806CAV MATIX - PLACCA 6P COLORS AVORIO

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 6

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199939209

Codice prodotto

BTIAM4806CAV

Cod. produttore

AM4806CAV

Produttore

BTI

Numero di unità

1

Direzione di montaggio

Orizzontale

Numero di unità orizzontali

1

Numero di unità verticali

1

Numero di moduli per riga (orizzontale)

6

Numero di righe di moduli (verticale)

1

Con cornice di montaggio

no

Installabile a incasso

Adatto per torrette a scomparsa

no

Adatto per canale porta apparecchi

no

Adatto per installazione ad incasso in mobili

Con casella di testo

no

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Vetro sintetico

Privo di alogeni

Antibatterico

no

Superficie

Non trattato

Tipo di superficie

Lucido

Colore

Beige

Numero RAL (affine)

9002

Trasparente

no

Con coperchio a cerniera

no

Grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza agli urti

IK00

Tipo di fissaggio

Innesto

Larghezza

191 mm

Altezza

84 mm

Profondità

8 mm

Larghezza di incasso

0 mm

Altezza di incasso

0 mm

placca 6 moduli - colore avorio - materiale tecnopolimero