BTICINO - BTIA5958/11N MATIX MAGIC - CONNETTORE RJ11 K10 - A5958/11N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - no
Installazione in canale - no
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Confezione
10 PZ
EAN
8012199520056
Codice prodotto
BTIA5958/11N
Cod. produttore
A5958/11N
Produttore
BTI
A parete:
no
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di connettore:
Altro
Con prese/prese mobili:
no
Categoria:
Altro
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Tipo di collegamento:
Altro
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
no
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Altro
Direzione di uscita:
Diritto
Con protezione polvere:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
23.2 mm
Altezza dell'apparecchio:
43.6 mm
Profondità dell'apparecchio:
39.7 mm

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO