pagina iniziale

BTICINO - BTI93690/10 MAS LDX 800 - ARMADIO 600X2000 - 93690/10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Tipo di copertura - Senza

  • Tipo di porta - Senza

  • Corrente nominale (In) - 800 A

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

299 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012199682464

Codice prodotto

BTI93690/10

Cod. produttore

93690/10

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Tipo di copertura:

Senza

Tipo di porta:

Senza

Corrente nominale (In):

800 A

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

251 mm

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX800 600x2000mm

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO