BTICINO - BTI92690V/10 MAS MDX - PORTA VETRO 600X2000 - 92690V/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione - sì
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 705 mm
Altezza - 2100 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
218 kg CO₂eq
EAN
8012199738857
Codice prodotto
BTI92690V/10
Cod. produttore
92690V/10
Produttore
BTI
Tipologia:
Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione:
sì
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
705 mm
Altezza:
2100 mm
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65