pagina iniziale

BTICINO - BTI91865/80VR MAS HDX - PORTA VETRO 850X1800 - 91865/80VR

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Esecuzione come porta di visione -

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 1800 mm

  • Altezza - 975 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

218 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012199760841

Codice prodotto

BTI91865/80VR

Cod. produttore

91865/80VR

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Esecuzione come porta di visione:

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

1800 mm

Altezza:

975 mm

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Laccato

Grado di protezione (IP):

IP40

Porta in vetro per armadi da pavimento HDX 850x1,8m

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO