pagina iniziale

BTICINO - BTI91865/60VR2 MAS HDX - PORTA VETRO 600X2000 - 91865/60VR2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Esecuzione come porta di visione -

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 725 mm

  • Altezza - 2100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

218 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012199760865

Codice prodotto

BTI91865/60VR2

Cod. produttore

91865/60VR2

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Esecuzione come porta di visione:

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

725 mm

Altezza:

2100 mm

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Porta in vetro per armadi da pavimento HDX 600x2000mm

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO