pagina iniziale

BTICINO - BTI91865/60VR MAS HDX - PORTA VETRO 600X1800 - 91865/60VR

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Esecuzione come porta di visione -

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 1800 mm

  • Altezza - 725 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012199760834

Codice prodotto

BTI91865/60VR

Cod. produttore

91865/60VR

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Esecuzione come porta di visione:

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

1800 mm

Altezza:

725 mm

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Laccato

Grado di protezione (IP):

IP40

Porta in vetro per armadi da pavimento HDX 600x1,8m

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO