BTICINO - BTI91865/30LR MAS HDX - PORTA PIENA 350X1800 - 91865/30LR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 1800 mm
Altezza - 475 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
115 kg CO₂eq
EAN
8012199760773
Codice prodotto
BTI91865/30LR
Cod. produttore
91865/30LR
Produttore
BTI
Tipologia:
Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
1800 mm
Altezza:
475 mm
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Laccato
Grado di protezione (IP):
IP40