pagina iniziale

BTICINO - BTI91811/68 MAS HDX - ZOCCOLO 600X850 H 100 MM - 91811/68

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 725 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 975 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012199742373

Codice prodotto

BTI91811/68

Cod. produttore

91811/68

Produttore

BTI

Tipologia:

Base completa

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

725 mm

Adatto per armadi di profondità:

975 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Larghezza:

725 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

975 mm

Zoccolo ispezionabile e sovrapponibile 600x100x850mm per armadi HDX
BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO