pagina iniziale

BTICINO - BTI91811/66 MAS HDX - ZOCCOLO 600X600 H 100 MM - 91811/66

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 475 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 975 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012199742366

Codice prodotto

BTI91811/66

Cod. produttore

91811/66

Produttore

BTI

Tipologia:

Base completa

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

475 mm

Adatto per armadi di profondità:

975 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Larghezza:

475 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

975 mm

Zoccolo ispezionabile e sovrapponibile 600x100x600mm per armadi HDX
BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO