BTICINO - BTI5060/1 MAGIC - PORTALAMPADA 24V OPALINO

Cod. prodotto BTI5060/1
Cod. produttore 5060/1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Portalampada - Altri
Colore della lampada - Bianco
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Tensione nominale - 24 V
Confezione
10 PZ
EAN
8012199027487
Codice prodotto
BTI5060/1
Cod. produttore
5060/1
Produttore
BTI
Composizione
Elemento di base con placca di copertura centrale
Portalampada
Altri
Colore della lampada
Bianco
Adatto per grado di protezione (IP)
IP20
Tensione nominale
24 V
Con lampada
sì
Lampada
Lampada al neon
Lampeggiante
no
Con simbolo (non intercambiabile)
sì
Con simbolo intercambiabile
no
Utilizzabile come pulsante
No
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
sì
Superficie
Non trattato
Tipo di superficie
Lucido
Colore
Bianco
Numero RAL (affine)
9016
Trasparente
sì
Potenza max lampada
3 W