in esaurimento

in esaurimento

BTICINO - BTI4201 SCHEDA CENTRALE 48- IP

BTICINO - BTI4201 SCHEDA CENTRALE 48- IP

BTICINO

Cod. prodotto BTI4201

Cod. produttore 4201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 16

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 48

  • Numero di segnalazione antiaggressione - 48

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Numero di uscite per segnalazione acustica - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543590850

Codice prodotto

BTI4201

Cod. produttore

4201

Produttore

BTI

Numero di zone

16

Numero di linee di segnalazione sabotaggio

48

Numero di segnalazione antiaggressione

48

Dispositivo di chiamata integrato

no

Numero di uscite per segnalazione acustica

12

Numero di uscite per segnalatori ottici

12

Memoria eventi

Tensione di esercizio

14.2 V

Adatto per collegamento bus

Con collegamento radio

no

Con alimentatore

no

Alimentazione di emergenza integrata

no

Interfaccia esterna

Altezza

115 mm

Larghezza

115 mm

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Centrale - scheda per la gestione fino a 48 ingressi/uscite con 12 partizioni. Comprensiva di interfaccia Ethernet e web-server. Certificata EN 50131 - Grado 3.