BREMAS ERSCE - BRMDS0503BAL6 SEZIONATORE 3 POLI MONTAGGIO FONDOQUADRO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A
Numero di poli - 3
Versione interruttore di arresto di emergenza - sì
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Idoneo per fissaggio a pavimento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951109471
Codice prodotto
BRMDS0503BAL6
Cod. produttore
DS0503BAL6
Produttore
BRM
Corrente ininterrotta nominale Iu:
50 A
Numero di poli:
3
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
15 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
22 kW


