BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02856 PULS. 1P NA 10A L BK   PULSANTE LUMINOSO

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02856 PULS. 1P NA 10A L BK PULSANTE LUMINOSO

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Numero di azionatori - 1

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015892600704

Codice prodotto

IBOB02856

Cod. produttore

B02856

Produttore

HBO

Modello

Pulsante singolo

Funzionamento

Pulsante

Numero di azionatori

1

Tensione nominale

250 V

Corrente nominale

10 A

Con illuminazione

Metodo di montaggio

Incasso a parete

Materiale

Plastica

Colore

Nero

Numero RAL (affine)

7016

Con casella di testo

no

PULS. 1P NA 10A L BK Pulsante luminoso 1 polo NA 10A 250V ~ Pepita NERO