BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02853 INTERR. 1P 16AX L BK   INTERR. LUMINOSO

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02853 INTERR. 1P 16AX L BK INTERR. LUMINOSO

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015892600674

Codice prodotto

IBOB02853

Cod. produttore

B02853

Produttore

HBO

Sistema di cablaggio

Interruttore unipolare

Funzionamento

Basculante / pulsante

Numero di azionatori

1

Metodo di montaggio

Incasso a parete

Materiale

Plastica

Colore

Nero

Numero RAL (affine)

7016

Funzione di illuminazione

Controllo (illuminato quando acceso)

Tensione nominale

250 V

Corrente nominale

16 A

INTERR. 1P 16AX L BK Interruttore luminoso 1 polo 16AX 250V ~ Pepita NERO