BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02851 INTERR. 1P 16AX BK   INTERRUTTORE

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02851 INTERR. 1P 16AX BK INTERRUTTORE

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015892600650

Codice prodotto

IBOB02851

Cod. produttore

B02851

Produttore

HBO

Sistema di cablaggio

Interruttore unipolare

Funzionamento

Basculante / pulsante

Numero di azionatori

1

Metodo di montaggio

Incasso a parete

Materiale

Plastica

Colore

Nero

Numero RAL (affine)

7016

Tensione nominale

250 V

Corrente nominale

16 A

INTERR. 1P 16AX BK Interruttore 1 polo 16AX 250V ~ Pepita NERO