BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02756 BOX IP40 08 OR GRI 8(4X2) MOD ORIZ

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 8

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015892600261

Codice prodotto

IBOB02756

Cod. produttore

B02756

Produttore

HBO

Composizione

Scatola da parete

Numero di unità

8

Direzione di montaggio

Orizzontale

Materiale

Plastica

Colore

Grigio

Numero RAL (affine)

7035

Con ingresso cavi

BOX IP40 08 OR GRI Contenitore orizzontale per parti attive Pepita GRIGIO