pagina iniziale

BM SPA - BMM3602 PRESS NY FV PG 29 DIN 46320 - 3602

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM3602 PRESS NY FV PG 29 DIN 46320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 18...25 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629360204

Codice prodotto

BMM3602

Cod. produttore

3602

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

18...25 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

40 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-25...80 °C

PRESS NYLON FV PG 29 DIN 46320