Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

in esaurimento
BM  S.P.A. - BMMSNB048 GUAINA TERM NERA S D4,8 BOBINA

BM S.P.A. - BMMSNB048 GUAINA TERM NERA S D4,8 BOBINA

BM  S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm

  • Diametro nominale in pollici - 3 / 16 pollice

Confezione

  • 75 M

EAN

8013629100480

Codice prodotto

BMMSNB048

Cod. produttore

SNB048

Produttore

BMM

Modello

Parete sottile

Rapporto di restringimento

2:1

Diametro interno prima del restringimento

4.8 mm

Diametro interno dopo il restringimento

2.4 mm

Diametro nominale in pollici

3 / 16 pollice

Spessore della parete dopo il restringimento

0.5 mm

Lunghezza

75 m

Temperatura di esercizio

-55...135 °C

Colore

Nero

Materiale

Poliolefine (PEX)

Omologazione UL

Guaine termorestringenti a basso spessore di parete, flessibili, autoestinguenti. Adatte per un vasto campo di applicazioni tra cui l’isolamento di conduttori e connessioni elettriche. Possono essere impiegate in sostituzione di nastri isolanti autoadesivi o autoagglomeranti. predisposte in bobina