in esaurimento
BERKER - BRK47803515 COMB.DEV./P.SCHUKO + COPERCH PAR W1 GRI

BERKER - BRK47803515 COMB.DEV./P.SCHUKO + COPERCH PAR W1 GRI

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011334404439

Codice prodotto

BRK47803515

Cod. produttore

47803515

Produttore

HBO

Tipo di interruttore

Deviatore

Funzionamento

Basculante / pulsante

Direzione di montaggio

Verticale

Tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

Con illuminazione

no

Metodo di montaggio

Montaggio a parete

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Termoplastico

Privo di alogeni

Superficie

Non trattato

Tipo di superficie

Opaco

Colore

Grigio

Numero RAL (affine)

7011

Trasparente

no

Adatto per grado di protezione (IP)

IP55

Tensione nominale

250 V

Corrente nominale della presa

10 A

Corrente nominale

16 A

Protezione contro le sovratensioni

no

Con protezione differenziale

no

Con fusibile in miniatura

no

Larghezza del dispositivo

76 mm

Altezza del dispositivo

147 mm

Profondità del dispositivo

63 mm

Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op