pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB2602075M SIHF-FG4G4 300/500V 2X0,75 ROSSO - B2602075M

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB2602075M SIHF-FG4G4 300/500V 2X0,75 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Gomma

  • Tensione nominale U0 - 0.3 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8013768565294

Codice prodotto

BECB2602075M

Cod. produttore

B2602075M

Produttore

BEC

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di fili:

2

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Gomma

Tensione nominale U0:

0.3 V

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

350 °C

Colore del rivestimento:

Rosso

Con conduttore di protezione:

no

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Tensione nominale U:

0.5 V

Cavi per alte temperature, con isolamento e guaina in gomma siliconica ,senza alogeni. IMPIEGO: Impiegati per l'alimentazione di dispositivi elettrici ubicati in ambienti a temperature continue fino a 180°C e per tutte le alimentazioni di potenza nelle medesime condizioni. POSA: Per posa fissa all'interno.