VIMAR - Presa Rj45 Netsafe Cat5E Utp Bianco - Connettore Universale T568A/B, 8 Contatti, Morsetti Ad Incisione D'Isolante - 14339.11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Schermato - No
Categoria - 5e
Tipo di collegamento - A crimpare
Confezione
1 PZ
EAN
8007352463097
Codice prodotto
VI14339.11
Cod. produttore
14339.11
Produttore
VIW14339.11
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
No
Categoria:
5e
Tipo di collegamento:
A crimpare
Utensile speciale necessario:
No
Adatto per cavo circolare:
Sì
Adatto per cavo piatto:
No
Adatto per trefolo:
No
Colore:
Bianco


