AVE - AVE45PV3VL PLACCA VERAVETRO LUC.VERDE ACQUA 3M

AVE - AVE45PV3VL PLACCA VERAVETRO LUC.VERDE ACQUA 3M

AVE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3

  • Con casella di testo - no

  • Materiale - Vetro

  • Tipo di superficie - Lucido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379050703

Codice prodotto

AVE45PV3VL

Cod. produttore

45PV3VL

Produttore

AVE

Numero di unità

3

Numero di moduli per riga (orizzontale)

3

Con casella di testo

no

Materiale

Vetro

Tipo di superficie

Lucido

Colore

Verde

Con coperchio a cerniera

no

Placca Vera in vetro per scatola rettangolare - colore Verde acqua finitura lucida - taglio hard - sottoplacca Bianco Banquise (RAL 9016) - 3 moduli