AVE - AVE45PF1BB PLAC MINIYES 1M BIAN.BANQ. PER PROF

AVE - AVE45PF1BB PLAC MINIYES 1M BIAN.BANQ. PER PROF

AVE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 1

  • Con casella di testo - no

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379047956

Codice prodotto

AVE45PF1BB

Cod. produttore

45PF1BB

Produttore

AVE

Numero di unità

1

Numero di moduli per riga (orizzontale)

1

Con casella di testo

no

Materiale

Plastica

Colore

Bianco

Numero RAL (affine)

9016

Con coperchio a cerniera

no

Placca in tecnopolimero Mini 45 per pannelli/profilati colore Bianco Banquise (RAL 9016) - 1 modulo