AVE - AVE45PB93AZM PLACC BANQUISE PRES.3M.AZZ.PAST.MIC

AVE - AVE45PB93AZM PLACC BANQUISE PRES.3M.AZZ.PAST.MIC

AVE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3

  • Con casella di testo - no

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379056644

Codice prodotto

AVE45PB93AZM

Cod. produttore

45PB93AZM

Produttore

AVE

Numero di unità

3

Numero di moduli per riga (orizzontale)

3

Con casella di testo

no

Materiale

Metallo

Superficie

Altri

Colore

Blu

Con coperchio a cerniera

no

Placca in metallo Banquise con inserto illuminabile per scatola rettangolare colore azzurro pastello micalizzato - 3 moduli