AVE - AVE45PB06BP PLACCA BANQ.TECNOP.6M. BIANCO PANNA

AVE - AVE45PB06BP PLACCA BANQ.TECNOP.6M. BIANCO PANNA

AVE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 6

  • Con casella di testo - no

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379034857

Codice prodotto

AVE45PB06BP

Cod. produttore

45PB06BP

Produttore

AVE

Numero di unità

6

Numero di moduli per riga (orizzontale)

6

Con casella di testo

no

Materiale

Plastica

Colore

Bianco

Numero RAL (affine)

1013

Con coperchio a cerniera

no

Placca in tecnopolimero Banquise per scatola rettangolare colore bianco Blanc (RAL 1013) - 6 moduli