AVE - AVE442CRT CRONOTERMOSTATO ELETT. 230V LIFE 2M

AVE - AVE442CRT CRONOTERMOSTATO ELETT. 230V LIFE 2M

AVE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Modello con orologio - Digitale

  • Tensione massima contatti - 230 V

  • Carico massimo del contatto - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379073900

Codice prodotto

AVE442CRT

Cod. produttore

442CRT

Produttore

AVE

Tipo di alimentazione

Batteria

Modello con orologio

Digitale

Tensione massima contatti

230 V

Carico massimo del contatto

5 A

Cronotermostato elettronico a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) -programmazione giornaliera/settimanale - estraibile - uscita con contatto in scambio NA+NC 3A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - impostazione programmi su tre temperature (0 °C - 35 °C) - correzione temperatura misurata con off-set +/-5 °C - programmazione a passi di 30 minuti - funzione antigrippaggio pompa - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza - passaggio automatico all ora legale/solare - menu'con guida testuale multilingue - alimentazione 120~/230V~ 50-60 Hz - 2 moduli