pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19039 ALIMENT. 19,2W 12VDC (INDIP.)

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19039 ALIMENT. 19,2W 12VDC (INDIP.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 19...19 W

  • Corrente di uscita - 12...12 mA

  • Altezza - 23 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078544949

Codice prodotto

ARMNL19039

Cod. produttore

NL19039

Produttore

ARM

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

19...19 W

Corrente di uscita:

12...12 mA

Altezza:

23 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

125 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Alimentatori a tensione costante per connessione in parallelo per interno 19W 12Vdc.