ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.6 TUBO TRIFOSFORO 6400K 6W

ARTELETA INTERNATION

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 210 lm

  • Base - G5

  • Temperatura del colore - 6400 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Efficienza luminosa - 36 lm/W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202662039

Codice prodotto

ARTFLF.6

Cod. produttore

FLF.6

Produttore

ART

Flusso luminoso

210 lm

Base

G5

Temperatura del colore

6400 K

Forma della lampada

Lineare / Tubolare

Efficienza luminosa

36 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Diametro del tubo

16 mm

Lunghezza

226.3 mm

Tubi fluorescenti ad alta efficienza luminosa con risparmio di energia del 20% in confronto dei T8 di pari potenza. Il TRIFOSFORO di grado A è composto da “fosfori” dei migliori produttori mondiali e permette di raggiungere i migliori standard tra cui lamassima luminosità. AMALGAM si tratta di una nuova tecnologia applicata ai tubi fluorescenti. In termini ecologici riduce l’impatto ambientale utilizzando tubi di vetro senza piombo. Questa tecnologia garantisce inoltre elevati livelli di luminosità ed ilumen iniziali si mantengono costanti fino all’80% del ciclo di vita della lampada.