ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.13 TUBO TRIFOSFORO 6400K 13W

ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.13 TUBO TRIFOSFORO 6400K 13W

ARTELETA INTERNATION

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 650 lm

  • Base - G5

  • Temperatura del colore - 6400 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco freddo > 5300 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202661988

Codice prodotto

ARTFLF.13

Cod. produttore

FLF.13

Produttore

ART

Flusso luminoso

650 lm

Base

G5

Temperatura del colore

6400 K

Forma della lampada

Lineare / Tubolare

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Diametro del tubo

26 mm

Lunghezza

531.1 mm

Tubo fluorescente al trifosforo