Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

ARNOCANALI S.P.A - ARNLCD1015.CL MINICANALE ADESIVO 15X10 CILIEGIO

ARNOCANALI S.P.A - ARNLCD1015.CL MINICANALE ADESIVO 15X10 CILIEGIO

ARNOCANALI S.P.A

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 15 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 66 M

EAN

8018138169614

Codice prodotto

ARNLCD1015.CL

Cod. produttore

LCD1015.CL

Produttore

ARN

Altezza

10 mm

Larghezza

15 mm

Lunghezza

2000 mm

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

PVC (Polivinilcloruro)

Colore

Altri

Numero di separatori fissi

0

Numero di separatori installabili

0

Tipo di fissaggio

Autoadesivo

Modello coperchio

Con cerniera a film

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, decorato legno ciliegio adatto per applicazioni a parete e soffitto.