ARNOCANALI S.P.A - ARNKE1015.CL TERMINALE 15X10 CILIEGIO

ARNOCANALI S.P.A - ARNKE1015.CL TERMINALE 15X10 CILIEGIO

ARNOCANALI S.P.A

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 15 mm

  • Modello - Sinistra / destra

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Decorato

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8018138169706

Codice prodotto

ARNKE1015.CL

Cod. produttore

KE1015.CL

Produttore

ARN

Altezza

10 mm

Larghezza

15 mm

Modello

Sinistra / destra

Materiale

Plastica

Superficie

Decorato

Tipo di fissaggio

Agganciabile (all'esterno)

Colore

Altri

Terminale per minicanale decorato legno