ARNOCANALI S.P.A - ARN124P2901B PRESSACAVO IP68+DADO PG 29 BLISTER

ARNOCANALI S.P.A - ARN124P2901B PRESSACAVO IP68+DADO PG 29 BLISTER

ARNOCANALI S.P.A

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

  • Apertura di chiave - 46 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8018138137521

Codice prodotto

ARN124P2901B

Cod. produttore

124P2901B

Produttore

ARN

Tipo di filettatura

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG

29

Passo della filettatura

1.588 mm

Lunghezza della filettatura

11 mm

Apertura di chiave

46 mm

Per cavi di diametro

18...25 mm

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

PA (Poliammide)

Privo di alogeni

Grado di protezione (IP)

IP68

Colore

Grigio

Modello

Lineare

Tipo di guarnizione

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio

-30...80 °C

Pressacavo in poliammide 6 e guarnizione in neoprene, per il cablaggio dei cavi, con controdado e confezione blister. • Grigio chiaro RAL 7035 • Temperatura di esercizio da -30°C a +80°C • Resistenza al calore per breve periodo +150°C • Pressacavo IP68 a5 bar