ARNOCANALI S.P.A - ARN124P1101B PRESSACAVO IP68+DADO PG 11 BLISTER

ARNOCANALI S.P.A - ARN124P1101B PRESSACAVO IP68+DADO PG 11 BLISTER

ARNOCANALI S.P.A

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura di chiave - 24 mm

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8018138137484

Codice prodotto

ARN124P1101B

Cod. produttore

124P1101B

Produttore

ARN

Tipo di filettatura

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG

11

Passo della filettatura

1.411 mm

Lunghezza della filettatura

8 mm

Apertura di chiave

24 mm

Per cavi di diametro

5...10 mm

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

PA (Poliammide)

Privo di alogeni

Grado di protezione (IP)

IP68

Colore

Grigio

Modello

Lineare

Tipo di guarnizione

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio

-30...80 °C

Pressacavo in poliammide 6 e guarnizione in neoprene, per il cablaggio dei cavi, con controdado e confezione blister. • Grigio chiaro RAL 7035 • Temperatura di esercizio da -30°C a +80°C • Resistenza al calore per breve periodo +150°C • Pressacavo IP68 a5 bar