
ARISTON THERMO - MRO3629053 LYDOS HYBRID 100

Cod. prodotto MRO3629053
Cod. produttore 3629053
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del contenitore - 100 l
Potenza nominale - 1.2 kW
Versione trifase - no
Max pressione operativa ammissibile - 8 bar
Tensione di alimentazione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
5414849701137
Codice prodotto
MRO3629053
Cod. produttore
3629053
Produttore
MRO
Volume del contenitore
100 l
Potenza nominale
1.2 kW
Versione trifase
no
Max pressione operativa ammissibile
8 bar
Tensione di alimentazione
220...240 V
Frequenza
50/60 Hz
Forma di esecuzione
Sospeso
Altezza
1153 mm
Diametro
465 mm
Grado di protezione (IP)
IPX4
Profilo di carico dichiarato
M
Classe di efficienza energetica
A
LYDOS HYBRID - Il primo scaldacqua elettrico con tecnologia ibrida in classe energetica A. Apprende ogni giorno le tue abitudini per garantirti massimo comfort e risparmio. L’esclusiva tecnologia TitanShield garantisce una lunga durata dello scaldacqua emantiene le sue prestazioni sempre al top. Protezione contro la corrosione grazie alle proprietà naturali del titanio e all’azione del grande anodo di magnesio. Accede alla detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia. L’intervento deve essere realizzato rispondendo ai requisiti richiesti dall’Agenzia delle Entrate per gli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico. TECNOLOGIA IBRIDA: Utilizzo combinato dell'energia elettrica e dell’aria. LA POTENZA DELL'ENERGIA ELETTRICA La resistenza elettrica smaltata anti-rumore e anti-corrosione, contribuisce alla produzione di acqua calda in caso di esigenza entro un tempo ridotto. L'EFFICIENZA DELL'ENERGIA DELL'ARIA Lydos Hybrid sfrutta l'energia dell'aria, trasferendola all'acqua grazie adun ciclo termodinamico. UNA GESTIONE COMPLETA DELLA TECNOLOGIA IBRIDA: L’innovativo software i-Memory apprende le tue abitudini per gestire efficientemente la tecnologia ibrida, scegliendo l’opzione più conveniente tra l’utilizzo dell’energia dell'aria edi quella elettrica. Dopo una prima fase di apprendimento l’i-Memory è in grado di programmare la temperatura dell’acqua, in modo tale da soddisfare le tue esigenze risparmiando tempo ed energia. Assicura sempre la disponibilità di acqua calda, memorizzando le tue abitudini di utilizzo dell'acqua per quattro settimane e adattandosi giorno per giorno alle tue esigenze. VELOCE PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER OGNI ESIGENZA: Il tempo di riscaldamento è del 15% inferiore a quello degli altri scaldacqua elettrici. Ti avvisa quando è pronta la prima doccia calda grazie all'icona Shower Ready, inoltre attivando la funzione Boost puoi aumentare ulteriormente la velocità di produzione di acqua calda. DESIGN HI-TECH CON CONNESSIONI IDRAULICHE NASCOSTE: Stile italianoe design intuitivo con un'interfaccia hi-tech avanzata. Domanda di brevetto depositata per la struttura, l'estetica e la tecnologia. SOSTITUZIONE SEMPLICE: Progettato per avere una corrispondenza perfetta con gli attacchi degli scaldacqua elettrici standard, per un'installazione semplice e veloce. CONNESSIONI IDRICHE NASCOSTE: Le connessioni idrauliche sono completamente nascoste all'interno della struttura del prodotto: un design innovativo per un'installazione gradevole alla vista.