Alre - ALRUN01014641 Raumthermostat UP, 1Oe, 10A, Ana, 5-30°

Alre - ALRUN01014641 Raumthermostat UP, 1Oe, 10A, Ana, 5-30°

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Prestazioni del riscaldamento -

  • Sensore/tipo di rilevatore - Bimetallico

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con display - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001055861

Codice prodotto

ALRUN01014641

Cod. produttore

UN01014641

Produttore

ALR

Tipo di alimentazione

230 V AC

Prestazioni del riscaldamento

Sensore/tipo di rilevatore

Bimetallico

Metodo di montaggio

Incasso a parete

Con display

no

Tipo di contatto

Contatto normalmente chiuso (NC)

Grado di protezione (IP)

IP30