ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-086 TAGLIA-SPELAFILI DINOSAURO0.2-6MM - 98-086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443549487
Codice prodotto
ALP98-086
Cod. produttore
98-086
Produttore
ALP
Utensile spelafili per il taglio e la spellatura di cavi elettrici, progettato per garantire precisione, rapidità e sicurezza nelle operazioni di cablaggio.
Grazie al meccanismo automatico di adattamento, la pinza si regola autonomamente sul diametro del cavo, permettendo una spelatura uniforme senza danneggiare il conduttore interno.
La chiusura a cricchetto assicura un controllo ottimale durante lutilizzo, mentre la regolazione della pressione delle lame consente di lavorare su diversitipi di isolamento.
Funzioni: taglio e spellatura
Sistema automatico di regolazione sul cavo
Chiusura a cricchetto per maggiore precisione
Lame con pressione regolabile in base allisolante
Regolazione della lunghezza di spellatura da 0 a 25mm
Compatibile anche con cavi piatti fino a 8mm
Caratteristiche Generali
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Taglio, Spellatura
Per sezione cavo: 0.2-6mm²
Chiusura: a cricchetto
Inserto: fisso
Materiale impugnatura: Metallica
Lunghezza: 180mm


