ACOME S.A - AS2B1031A 12FO CLT DIEL OS2 LSZH USO INT/EST
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
2100 M
EAN
7449072601563
Codice prodotto
AS2B1031A
Cod. produttore
B1031A
Produttore
AS2
Numero di fibre
12
Tipo di costruzione
Central Loose Tube
Tipo di fibra
Monomodale 9/125
Categoria
OS2
Materiale della guaina esterna
Altri
Colore della guaina esterna
Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6
a2 (conduttività < 10 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo
6 mm
ACOLAN® - Cavo in fibra ottica per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)