ABC TOOLS SPA - ABCB36531661 PUNTE B 3653X16X600

ABC TOOLS SPA - ABCB36531661 PUNTE B 3653X16X600

ABC TOOLS SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 16 mm

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 550 mm

  • Lunghezza complessiva - 610 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4014468052149

Codice prodotto

ABCB36531661

Cod. produttore

B36531661

Produttore

ABC

Diametro punta

16 mm

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile

550 mm

Lunghezza complessiva

610 mm

Tipo di aggancio

SDS plus

Con taglienti in metallo duro - Attacco SDS-plus - Ø 10 mm. Adatte per calcestruzzo, muratura, granito, pietre naturali, artificiali, ecc. B 3653 - Modello S4. Con 4 scanalature, per una migliore espulsione dei detriti di foratura. Attrito minimo sulla parete dovuto ai bordi della scanalatura ridotti. Nuova geometria del tagliente per un avanzamento più rapido e nucleo. rinforzato per una maggiore rigidità durante la foratura. Diametro punta Ø 16mm.