ABB SPA - ABBSKT300-180-100 SPECKON 3,6X300 NAT 100PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 mm
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Resistenza alla trazione min. - 180 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Confezione
100 PZ
EAN
5415022210125
Codice prodotto
ABBSKT300-180-100
Cod. produttore
SKT300-180-100
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta
300 mm
Spessore del nastro / della fascetta
1.2 mm
Resistenza alla trazione min.
180 N
Temperatura di esercizio
-40...85 °C
Modello
Dentatura sul lato interno
Bloccaggio della fascetta
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
PA (Poliammide)
Superficie
Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779
no
Privo di alogeni
no
Trasparente
no
Riflettente (colore luminescente)
no
Targhetta di identificazione
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile
no
Tipo di fissaggio
Nessuno
Omologazione VG
no
Omologazione MIL
no
Omologazione UL
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
V2
La gamma Spec-Kon® è una linea di fascette specificatamente sviluppate per applicazioni in ambito quadristico, ma, grazie alle proprie caratteristiche costruttive e meccaniche, gli utilizzi possono essere anche molto diversificati. Realizzate in nylon poliammide 6.6 completamente autoestinguente (Halogen e Silicone Free), la gamma Spec-Kon® è disponibile in differenti dimensioni e gradi di resistenza alla trazione. Due sono i modelli standard, “naturali” e in colore nero con aggiunta di grafite “resistenti UV”, quindi specifiche per applicazioni in esterno. Una serie completa di attrezzi consentono la posa in opera delle fascette in modo semplice, rapido e sicuro. Caratteristiche tecniche: • Materiale: poliammide 6.6 • Temperatura di esercizio: -40°C a +85°C • Colore: naturale • Grado di infiammabilità: UL 94 V-2 • Altre proprietà: resistente UV, Halogen & Silicone free