Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

ABB  SPA - ABBS593632 S202P Z 6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 2

ABB SPA - ABBS593632 S202P Z 6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 2

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 69 mm

  • Caratteristica di intervento - Z

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779593632

Codice prodotto

ABBS593632

Cod. produttore

S593632

Produttore

ABB

Profondità di incasso

69 mm

Caratteristica di intervento

Z

Numero di poli (totale)

2

Numero di poli protetti

2

Corrente nominale

6 A

Tensione nominale

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

Tipo di tensione

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

40 kA

Frequenza

50...60 Hz

Classe di limitazione

3

Installabile a incasso

no

Con neutro

no

Categoria di sovratensione

3

Grado di inquinamento

3

Accessoriabile

Larghezza in numero di moduli

2

Grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25...55 °C

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile

0...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile

0...25 mm²

Antideflagrante

no

INTERRUTTORE SERIE S202P Z 6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 2