ABB  SPA - ABBS593458 S201P Z 3 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 1

ABB SPA - ABBS593458 S201P Z 3 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 1

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 68 mm

  • Caratteristica di intervento - Z

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779593458

Codice prodotto

ABBS593458

Cod. produttore

S593458

Produttore

ABB

Profondità di incasso

68 mm

Caratteristica di intervento

Z

Numero di poli (totale)

1

Numero di poli protetti

1

Corrente nominale

3 A

Tensione nominale

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

12.5 kA

Tipo di tensione

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

12.5 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Frequenza

50...60 Hz

Classe di limitazione

3

Installabile a incasso

no

Con neutro

no

Categoria di sovratensione

3

Grado di inquinamento

3

Accessoriabile

Larghezza in numero di moduli

1

Grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25...55 °C

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile

0...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile

0...25 mm²

Antideflagrante

no

INTERRUTTORE SERIE S201P Z 3 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 1