ABB  SPA - ABBS589949 S204P B40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 4

ABB SPA - ABBS589949 S204P B40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 4

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 69 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Numero di poli protetti - 4

  • Corrente nominale - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779589949

Codice prodotto

ABBS589949

Cod. produttore

S589949

Produttore

ABB

Profondità di incasso

69 mm

Caratteristica di intervento

B

Numero di poli (totale)

4

Numero di poli protetti

4

Corrente nominale

40 A

Tensione nominale

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

12.5 kA

Tipo di tensione

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

12.5 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Frequenza

50...60 Hz

Classe di limitazione

3

Installabile a incasso

no

Con neutro

no

Categoria di sovratensione

3

Grado di inquinamento

3

Accessoriabile

Larghezza in numero di moduli

4

Grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25...55 °C

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile

0...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile

0...25 mm²

Antideflagrante

no

INTERRUTTORE SERIE S204P B40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 4