ABB  SPA - ABBPC2035 PORTA CIECA X STRUTTURA H=2000 36MOD

ABB SPA - ABBPC2035 PORTA CIECA X STRUTTURA H=2000 36MOD

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Porta a vetri - no

  • Predisposta per sezionatore di intrerblocco - no

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646710185

Codice prodotto

ABBPC2035

Cod. produttore

PC2035

Produttore

ABB

Modello

Porta di protezione

Porta a vetri

no

Predisposta per sezionatore di intrerblocco

no

Larghezza

800 mm

Altezza

2000 mm

Profondità

15 mm

Materiale

Acciaio

Tipo di superficie

Verniciatura a polveri

Colore

Grigio

Grado di protezione (IP)

IP43

Porta cieca IP43 per strutture 36 moduli da pavimento. Porta in lamiera spessore 15/10 dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.