Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

ABB  SPA - ABBKX 792 1 KA4-1021 LED BA15D ROSSO 40MA 24V AC/DC

ABB SPA - ABBKX 792 1 KA4-1021 LED BA15D ROSSO 40MA 24V AC/DC

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - LED

  • Alogena - no

  • Kripton - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500252550

Codice prodotto

ABBKX 792 1

Cod. produttore

KX 792 1

Produttore

ABB

Tensione della lampada

24...24 V

Base

BA15d

Tecnologia

LED

Alogena

no

Kripton

no

Xeno

no

Colore

Rosso

Temperatura del colore

0 K

Diametro

0 mm

Lunghezza complessiva

0 mm

Adatto per torce

Adatto per segnalatori

Adatto per lampada rotante

Corrente nominale

0.04 mA

Durata media nominale

100000 h

KA4-1021 LED BA15D ROSSO 40MA 24V AC DC