ABB  SPA - ABBET 408 3 CT-ERE.07 TIMER RITON 0,3-30S 24/230VCA

ABB SPA - ABBET 408 3 CT-ERE.07 TIMER RITON 0,3-30S 24/230VCA

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Completo di zoccolo - no

  • Adatto al montaggio su guida DIN -

  • Montaggio frontale - no

  • Agganciabile a contattore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614346224

Codice prodotto

ABBET 408 3

Cod. produttore

ET 408 3

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico

Connessione a vite

Completo di zoccolo

no

Adatto al montaggio su guida DIN

Montaggio frontale

no

Agganciabile a contattore

no

Funzione ritardo all'eccitazione

Funzione ritardo alla diseccitazione

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione)

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione)

no

Funzione circuito stella-triangolo

no

Funzione generatore di impulsi

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile

no

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile

no

Range temporali

0.3...30 s

Controllo remoto possibile

no

Adatto solo per controllo remoto

no

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC

24...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento

AC / DC

Numero di uscite non ritardate con contatto NC

0

Numero di uscite non ritardate con contatto NO

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO

0

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio

1

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata

no

Con uscita a semiconduttore

no

Corrente nominale

4 A

Larghezza

22.5 mm

Altezza

78 mm

Profondità

78.5 mm

CT-ERE.07 TIMER RITON 0 3-30S 24 230VCA