ABB  SPA - ABBEP 203 2 KT70-1001 COMPONENTE TORRETTA K 70

ABB SPA - ABBEP 203 2 KT70-1001 COMPONENTE TORRETTA K 70

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Montaggio su tubo possibile -

  • Montaggio angolare possibile - no

  • Montaggio a pavimento -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500202562

Codice prodotto

ABBEP 203 2

Cod. produttore

EP 203 2

Produttore

ABB

Tipo di connessione al circuito ausiliare

Connessione a vite

Montaggio su tubo possibile

Montaggio angolare possibile

no

Montaggio a pavimento

Colore

Nero

Adatto per interfaccia AS

no

KT70-1001 COMPONENTE TORRETTA K 70 PER COLONNA DI SEGNALAZIONE