ABB  SPA - ABBEP 191 9 KL70-401G COMPONENTE TORRETTA K 70

ABB SPA - ABBEP 191 9 KL70-401G COMPONENTE TORRETTA K 70

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Verde

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...240 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 12...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500202449

Codice prodotto

ABBEP 191 9

Cod. produttore

EP 191 9

Produttore

ABB

Funzione

Luce continua

Colore

Verde

Diametro esterno

70 mm

Tensione di alimentazione AC 50 Hz

12...240 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz

12...240 V

Tensione di alimentazione DC

12...240 V

Tipo di tensione

AC / DC

Lampada

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo

Nero

Grado di protezione (IP)

IP54

Tipo di protezione (NEMA)

Altri

KL70-401G COMPONENTE TORRETTA K 70 PER COLONNA DI SEGNALAZIONE