ABB  SPA - ABBEP 158 8 KL70-123Y LUCE LAMPEGG. GIALLA 230 VAC

ABB SPA - ABBEP 158 8 KL70-123Y LUCE LAMPEGG. GIALLA 230 VAC

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce flash

  • Colore - Giallo

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500202210

Codice prodotto

ABBEP 158 8

Cod. produttore

EP 158 8

Produttore

ABB

Funzione

Luce flash

Colore

Giallo

Diametro esterno

70 mm

Tensione di alimentazione AC 50 Hz

230...230 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz

230...230 V

Tensione di alimentazione DC

0...0 V

Tipo di tensione

AC

Lampada

Xeno

Colore del corpo

Nero

Grado di protezione (IP)

IP54

Tipo di protezione (NEMA)

3

COLONNA KL70-123Y LUCE LAMPEGG. GIALLA 230 VAC DI SEGNALAZIONE OTTICA