ABB  SPA - ABBEH 763 4 CT12-V/2500 IPRIM 2500 A, CLASSE 0,5 - 2

ABB SPA - ABBEH 763 4 CT12-V/2500 IPRIM 2500 A, CLASSE 0,5 - 2

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 80 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA

  • Classe di precisione - 0,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542610205

Codice prodotto

ABBEH 763 4

Cod. produttore

EH 763 4

Produttore

ABB

Modello

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In

80 A

Corrente nominale secondaria

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente)

2 VA

Classe di precisione

0,5

Fattore di limitazione della sovracorrente

FS 5

Calibrato

Con protezione contro i contatti accidentali

Apertura in altezza

126...126 mm

Apertura in larghezza

37.5...37.5 mm

Diametro dell'apertura

18 mm

Fissaggio a scatto

Con guida di rame

Attacco secondario

Connettore

Numero di ingressi al primario

1

Utilizzati per trasformare correnti primarie (max. 6000A) in basse correnti secondarie .../5A e .../1A alimentando indirettamente apparecchi di misura di tipo analogico e digitale, sono disponibili sia con primario avvolto sia con primario passante.Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il primario.